Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 externer HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0 externer HUB 4 Port
DeLOCK USB 3.0 externer HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5803710
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61762
EAN/GTIN:
     4014619182206
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB 3.0 Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
63 x 100 x 25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ex 2.6.31, Mac ex 10.5
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61393
ab € 16,06*
Zubehör
Delock
87445
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.