Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

externer USB 2.0 Hub 4-Port, Delock® [61393]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
externer USB 2.0 Hub 4-Port, Delock® [61393]
externer USB 2.0 Hub 4-Port, Delock® [61393]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0172
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61393
EAN/GTIN:
     4014619177790
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem externen USB Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.


Technische Daten:

- 4x USB 2.0 Spezifikation
- Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6 oder höher


Systemvoraussetzungen:

- PC oder Notebook mit einem freien USB Port
- Windows 98SE/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6 oder höher


Packungsinhalt:

- HUB USB 2.0
- USB 2.0 Kabel
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung
... > Peripherie > Hubs > Usb 2.0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,73*
€ 21,79*
€ 6,78*
ab € 17,79*
€ 21,86*
€ 6,78*
ab € 17,79*
€ 21,86*
Lager 767
30
€ 9,90*
ab € 20,78*
€ 25,68*
€ 4,00*
ab € 21,58*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61729
ab € 13,52*
Zubehör
Delock
61724
ab € 8,17*
Zubehör
Delock
61762
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.