Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-8325894 Herst.-Nr.: 66460 EAN/GTIN: 4043619664603 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Delock - Highspeed - HDMI-Adapter mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI weiblich - Schwarz - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), Ethernet-Support | Gruppe | Kabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 66460 | Modell | | EAN/UPC | 4043619664603 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock HDMI-Adapter mit Ethernet | Kabel | Highspeed - HDMI-Adapter mit Ethernet | Farbe | Schwarz | Anschluss | HDMI - männlich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - weiblich | Besonderheiten | Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), Ethernet-Support | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Highspeed - HDMI-Adapter mit Ethernet unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), Ethernet-Support | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | HDMI Ethernet Channel (HEC) | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 2 cm | Tiefe | 2.5 cm | Höhe | 1 cm | GPSR GPRS Hersteller | Delock | GPSR Anschrift | Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland | GPSR E-Mail | info@delock.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | HDMI Ethernet Channel (HEC) | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Breite: | 2 cm | Tiefe: | 2.5 cm | Höhe: | 1 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: delock, hdmi, 66460, 7680, 4320, ethernet, schwarz, highspeed, hdmiadapter, männlich, weiblich, unterstützt, ethernetsupport, mnnlich, untersttzt, adapter, support, high, speed, with, stecker, buchse |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,14* | € 5,50* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,28* | € 9,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,85* | € 11,40* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,18* | € 11,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|