Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebook-Tischhalterung 2Gelenke max.10Kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Notebook-Tischhalterung 2Gelenke max.10Kg schwarz
Neomounts Notebook-Tischhalterung 2Gelenke max.10Kg schwarz
Artikel-Nr.:
     832-50668
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NOTEBOOK-D100
EAN/GTIN:
     8717371441593
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Notebook-Tischhalterung, Modell NOTEBOOK-D100, ist eine neig- und schwenkbare Schreibtisch Halterung für Notebooks bis 22". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Positionierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme.

Neomounts einzigartige neigbare- (30°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Notebooks zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0-26 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 0 bis 57 Zentimeter.

Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Notebook. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts NOTEBOOK-D100 verfügt über zwei Drehpunkte und ist geeignet für Notebooks bis 22" (55cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes eignet sich für Notebooks bis zu 10 kg. Diese Tischhalterung ist für die meisten Notebooks geeignet.

Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
4.791 kg
height:
0.150 m
width:
0.315 m
depth:
0.395 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 13,00*
ab € 60,45*
€ 75,05*
€ 5,95*
ab € 61,66*
€ 76,51*
€ 4,50*
ab € 61,74*
€ 76,60*
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 79,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,15*
€ 80,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D960NOTEBOOK
ab € 118,96*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D550NOTEBOOK
ab € 55,07*
Ähnlich
Neomounts
NSNOTEBOOK300
ab € 32,93*
Ähnlich
Neomounts
NOTEBOOK-V100
ab € 42,02*
Ähnlich
Neomounts
NOTEBOOK-V200
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.