Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V100, Silber
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V100, Silber
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V100, Silber
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-NOTEBOOK-V100
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NOTEBOOK-V100
EAN/GTIN:
     8717371442439
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Neomounts Modell NOTEBOOK-V100, ist eine universelle VESA-Platte für Notebooks bis 18" (457mm) und Telefone. In Kombination mit Tischhalterungen wird diese universelle VESA-Platte unverzichtbar. Mit VESA 75x75 und 100x100 Lochmuster kann diese VESA-Platte mit den meisten Halterungen verwendet werden. Wählen Sie die beste Halterungslösung für Ihre Bedürfnisse und kombinieren Sie diese mit Neomounts NOTEBOOK-V100. Unser Beispiel zeigt die Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-Modell D1010 kombiniert mit Notebook-V100. Diese VESA-Platte kann sowohl für Links- als auch für Rechtshänder angeordnet worden. Fast jedes Notebook oder Telefon passt auf diese VESA-Platte. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken-und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D960NOTEBOOK
ab € 118,50*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D550NOTEBOOK
ab € 55,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSNOTEBOOK300
ab € 32,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-V200
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.