| |
|
| Artikel-Nr.: 832-471342 Herst.-Nr.: 74613-00002-01 EAN/GTIN: 4042448613462 |
| |
|
| | |
| tesa PRO 74613 Duct Tape schwarz Mit dem neuen tesa PRO Duct Tape 74613 stellen Sie Ihre Kunden dauerhaft zufrieden. Mit seiner zuverlässigen Klebkraft und Anpassungsfähigkeit wird Ihre Reparatur schnell, sauber und dauerhaft erledigt sein. Egal, ob Sie kurz ein Kabel fixieren oder eine Schutzfolie befestigen müssen, unser Duct Tape PRO ist für alle Oberflächen geeignet und wasserabweisend. Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem PET-Gewebe. Erhältlich in schwarz, grau und in zwei verschiedenen Abmessungen. Die perfekte Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten, leicht einzureißen und stets einsatzbereit! Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa steinband schwarz 50m x 50mm, tesa putzband, tesa nopi putzband schwarz, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 2,23* | € 2,92* | | | | | 25 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 6,52* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,17* | € 7,30* | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 5,17* | € 7,61* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,17* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|