| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-74613-00002-01 Herst.-Nr.: 74613-00002-01 EAN/GTIN: 4063565117855 |
| |
|
| | |
| Mit dem neuen tesa PRO Duct Tape 74613 stellen Sie Ihre Kunden dauerhaft zufrieden. Mit seiner zuverlässigen Klebkraft und Anpassungsfähigkeit wird Ihre Reparatur schnell, sauber und dauerhaft erledigt sein. Egal, ob Sie kurz ein Kabel fixieren oder eine Schutzfolie befestigen müssen, unser Duct Tape PRO ist für alle Oberflächen geeignet und wasserabweisend. Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem PET-Gewebe. Erhältlich in schwarz, grau und in zwei verschiedenen Abmessungen. Die perfekte Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten, leicht einzureißen und stets einsatzbereit! Das tesa PRO Duct Tape 74613 unterstützt Sie bei jeder Arbeit: Wasserabweisend, einfach anzubringen und mit langanhaltender Klebkraft funktioniert dieses Duct Tape auf jeder Oberfläche. Es ist hochflexibel und stärker als je zuvor. Ihre neue schnelle, zuverlässige Lösung für fast jede Reparatur! Der zuverlässige Helfer für alle Reparaturen und Fixierungen: Das tesa PRO Duct Tape ist bereit für jede Anwendung, egal ob drinenn oder draußen. Das tesa PRO Duct Tape ist wasserabweisend und funktioniert auch auf rauen Oberflächen. Dieses Band erfüllt die Bedürfnisse von jedem Handwerker: Leicht einzureißen und mit langem Halt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa steinband schwarz 50m x 50mm, tesa putzband, tesa nopi putzband schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 2,92* | | | | | 24 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 4,91* | € 6,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,20* | € 7,35* | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,62* | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 182,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|