| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661368 Herst.-Nr.: 74613-00002-00 EAN/GTIN: 4063565117855 |
| | |
|
| | |
| Reparaturband · für Innen- und Außenanwendungen · ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken · wasserabweisend · einfach anzubringen, von Hand einreißbar · mit langanhaltender Klebkraft · einsetzbar auf jeder Oberfläche, auch auf rauen Oberflächen · anpassungsfähig, hochflexibel und stärker als zuvor - der verbesserte Nachfolger zu tesa 4613 Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | schwarz | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa steinband schwarz 50m x 50mm, tesa putzband, tesa nopi putzband schwarz, Gewebebänder, Klebebänder, Klebeband, 3000265448 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 2,92* | | | | Lager 4757 | | | | 24 | | € 4,95* | ab € 4,91* | € 6,50* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,20* | € 7,35* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,62* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|