Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 251
FABER-CASTELL Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 251
Artikel-Nr.:
     832-466423
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167351
EAN/GTIN:
     4005401673514
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
- Tusche auf Wasserbasis.
- Ideal für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen.
- Besonders geeignet für Künstler, Designer, Architekten und Grafiker.
- Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit.
- Die Lichtbeständigkeit (LB) ist in den einzelnen Farben mit einem Sternchencode versehen:
- *** sehr gute LB / ** gute LB / * ausreichende LB.
- Lange Lebensdauer und hoher Komfort.
- Nach dem Trocknen permanent.
- Schnell trocknend.
- Formstabile Pinselspitze.
- Strichstärke M = medium.
- Erhältlich in 5 Farben.
- Die Farben Gold und Silber metallic eignen sich ideal um Grußkarten zu gestalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,73*
€ 2,59*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,53*
€ 2,77*
9 Tage
184
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,79*
2 Tage
184
1
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167392
ab € 1,46*
Sonstiges
Faber-Castell
167350
ab € 1,52*
Sonstiges
Faber-Castell
167394
ab € 1,45*
Sonstiges
Faber-Castell
167352
ab € 1,46*
Sonstiges
Faber-Castell
167390
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.