Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Feinmine Super-Polymer 0,5mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER-CASTELL Feinmine Super-Polymer 0,5mm HB
FABER-CASTELL Feinmine Super-Polymer 0,5mm HB
Artikel-Nr.:
     832-465264
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120500
EAN/GTIN:
     4005401000358
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,5 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 7 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.030 m
width:
0.055 m
depth:
0.080 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.