Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-464131 Herst.-Nr.: K62006EUWH EAN/GTIN: 0622356276276 |
| |
|
| | |
| Lerne das Ninja StaySharp System kennen. Entwickelt für Hobbyköche, erfahrene Köche und alle dazwischen, bietet es professionelle Qualität für deine Küche. Jetzt in einem schicken weißen Messerblock, der jede Küche ergänzt. Sein heller Farbton ist perfekt für kleinere Küchen und Arbeitsflächen.
Mit diesem 6-teiligen Messerset bist du für die alltäglichen Aufgaben in der Küche bestens ausgestattet. Es enthält 5 Küchenmesser und eine robuste Küchenschere. Der Messerblock hilft dir außerdem, deine Messer zu schützen und auf deiner Arbeitsfläche aufzubewahren.
Diese Messer werden dir mindestens 10 Jahre lang außergewöhnliche Leistungen bieten. Es wird empfohlen, sie alle zwei Wochen oder wenn sie sich unscharf anfühlen, zu schärfen. Der eingebaute Schleifer enthält ein Schleifrad aus Stein, das exklusiv für Ninja-Messer entwickelt wurde.
Einmal scharf, immer scharf Die StaySharp-Technologie macht Schluss mit dem Chaos und dem Rätselraten beim Schärfen. Lege ein sauberes, trockenes Messer in den Schlitz. Zum Schärfen genügt es, den Schärfhebel ein paar Mal auf und ab zu bewegen, um die Klinge wieder messerscharf zu machen.
Traditionelle Methoden wie Schleifsteine erfordern Geduld und Übung und können bei falscher Anwendung die Messer beschädigen. Unsere Ingenieure haben den Prozess vereinfacht, indem sie den Schleifer in einem optimalen Winkel positioniert haben, um die Schärfe jedes Messers in Sekundenschnelle wiederherzustellen.
Langlebiger rostfreier Edelstahl Diese hochwertigen Messer sind aus deutschem Edelstahl geschmiedet, einem Material, das für seine Stärke, Haltbarkeit und Rostbeständigkeit bekannt ist.
Ihre Stärke liegt im durchgehenden Erl-Design. Jede Klinge wurde aus einem einzigen Stück Metall gefertigt, wobei der Erl bis zur Spitze des Griffs verläuft, um ein stärkeres und haltbareres Messer zu erhalten.
Präzise Leistung Die Ninja StaySharp rosfreieren Messer sind mit einem 22°-Schneidwinkel gefertigt, der optimale Schärfe und Leistung garantiert. Ob hacken, schneiden oder würfeln, die Klingen gleiten auch durch die härtesten Zutaten.
Bequemer Griff Jedes Messer verfügt über einen symmetrischen Edelstahlgriff, der für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet ist. Die geriffelte Textur des Griffs bietet zusätzlichen Halt beim Schneiden glitschiger Zutaten. Der Halbkropf sorgt außerdem für einen bequemen Griff und zusätzlichen Schutz.
In diesem Messerblock-Set enthaltene Messer: - 20-cm-Kochmesser: Dieses vielseitige Küchenmesser ist ein Must für Köche, die schnell wechselnde Aufgaben erledigen müssen. Dank seiner Vielseitigkeit eignet es sich für so gut wie alles, von Fleisch und Fisch bis hin zu Kräutern und Obst. Die gebogene Klinge eignet sich auch für die Verwendung mit einer Schaukelbewegung, damit man Zutaten schneller fein hacken und schneiden kann. - 20-cm-Fleischmesser: Die dünne, lange Klinge macht dieses Messer ideal für Präzisionsschnitte, vom Schneiden von Braten bis zum Schneiden von Ingwer für Pfannengerichte. Es eignet sich auch hervorragend für die Zubereitung von Gemüse und Salaten. - 20-cm-Brotmesser: Die lange Klinge mit Wellenschliff gleitet mit minimalem Kraftaufwand durch dick geschnittenes Brot und kissenweiche Brioche, ohne sie zu zerdrücken. Du kannst es sogar zum Schneiden von Sandwiches oder Kuchen verwenden. - 13-cm-Universalmesser: Mit seiner langen, dünnen Klinge kommt dieses Universalmesser in die Ecken und Winkel, die ein größeres Kochmesser nicht erreichen kann. Dadurch eignet es sich perfekt zum Schneiden von Käse, Gemüse und Fleisch. Du kannst es sogar für feinere Arbeiten wie das Schneiden von Fett oder das Filetieren verwenden. - 9-cm-Gemüsemesser: Die kürzere, breitere Klinge des Gemüsemessers ist ideal zum Schälen und Schneiden von Obst und Gemüse. Es ist auch praktisch zum Hacken, Würfeln und Schneiden von Käse und Wurstwaren. - Küchenschere: Vom Schneiden von Kräutern bis zum Hähnchen - diese langlebige Schere ist für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet. Dank ihres leicht zu reinigenden Designs lassen sich die Klingen nach dem Schneiden von rohem Fleisch oder Fisch abtrennen und gründlich reinigen. (Der Schärfer darf nicht für die Schere verwendet werden.)
Mit Vertrauen kochen Diese gut ausbalancierten Edelstahlmesser sorgen für Komfort beim Kochen. Ihr robustes Design aus rostfreiem Edelstahl mit Erl wird sich im Gegensatz zu billigeren Messern nicht verbiegen oder brechen, was dir mehr Sicherheit in der Küche gibt.
Saugnäpfe an der Unterseite des Blocks sorgen dafür, dass der Block beim Schärfen oder Entfernen der Messer fest an seinem Platz bleibt. Alle Ninja StaySharp-Messer sollten von Hand gewaschen werden, um ihre Schärfe und ihren Glanz zu schützen.
*Mit dem StaySharp Schleifer. Nach Registrierung bei Ninja. Weitere Informationen: | | weight: | 3.769 kg | height: | 0.270 m | width: | 0.255 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Käse-Reibe, Käsemühle, Käsereibe, Küchen-Messerhalter, Küchenmesser-Halter, Küchenmesserhalter, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Messer-Block, Messerblock, Apfel-Reibe, Apfelreibe, Ingwer-Reibe, Ingwerreibe, Meerrettich-Reibe, Meerrettichreibe, Obst-Reibe, Obstreibe, ninja messerblock, kochtopf-set, Weiße Ware |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 124,56* | € 150,02* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 125,75* | € 151,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,11* | € 153,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 157,47* | € 188,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 159,09* | € 191,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|