Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DNT sw-Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L5210DNT sw-Laser
Brother HL-L5210DNT sw-Laser
Artikel-Nr.:
     832-444835
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5210DNTG2
EAN/GTIN:
     4002352013727
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit der hohen Papierkapazität und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DNT zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 + 520 Blatt Papierkassetten, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN
Weitere Informationen:
weight:
14.900 kg
height:
0.682 m
width:
0.485 m
depth:
0.450 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 292,12*
Frei Haus
ab € 340,54*
€ 370,05*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 347,36*
€ 378,16*
Frei Haus
ab € 348,30*
€ 378,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 379,01*
€ 413,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,92*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,65*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,67*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 109,68*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,19*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 116,65*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 146,12*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 139,95*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,84*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,78*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,25*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.