Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DNT Monolaserdrucker (2x Papierkassetten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7856
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5210DNTG2
EAN/GTIN:
     4002352013727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Professioneller Monolaserdrucker mit einer zusätzlichen Papierkassette

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, hoher Druckgeschwindigkeit und hochwertigen Druckergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den zwei Papierkassetten macht dies den HL-L5210DNT zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Monolaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 48 Seiten/min
  • Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex, Hi-Speed USB 2.0, Gigabit-Lan
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
  • 2 Papierfächer für hohe Druckkapazitäten


Weitere Informationen:
Gewicht:
12460 g
Höhe:
65 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Farbe:
Hellgrau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 290,32*
Frei Haus
ab € 339,09*
€ 367,78*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 346,85*
€ 375,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 363,49*
€ 391,38*
€ 4,50*
ab € 363,95*
€ 393,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,25*
€ 445,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,85*
€ 412,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,82*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 133,04*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,21*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 109,95*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,18*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,06*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,17*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,50*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,83*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,18*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,43*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 105,46*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.