Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Zirkel Schnellverstellzirkel Grip silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Zirkel Schnellverstellzirkel Grip silber
FABER-CASTELL Zirkel Schnellverstellzirkel Grip silber
Artikel-Nr.:
     832-442186
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174472
EAN/GTIN:
     4005401744726
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Ultra-S Schnellverstellzirkel im stabilen Kunststoffetui. Der Zirkel ist robust, mit Mitteltriebsspindel und Schnellverstellmechanismus ausgestattet. Zirkellänge 170 mm, Durchmesser bis maximal ca. 390 mm.
Weitere Informationen:
weight:
0.145 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: Zirkelansatz, schnellverstellzirkel, Zeichnen,Malen,Basteln
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,00*
€ 10,04*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,06*
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,68*
1 Tag
119
1
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 10,78*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.