Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellzirkel Grip 2001 silber FABER CASTELL 174472


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellverstellzirkel Grip 2001 silber FABER CASTELL 174472
Schnellverstellzirkel Grip 2001 silber FABER CASTELL 174472
Schnellverstellzirkel Grip 2001 silber FABER CASTELL 174472
Schnellverstellzirkel Grip 2001 silber FABER CASTELL 174472
Schnellverstellzirkel Grip 2001 silber FABER CASTELL 174472
Artikel-Nr.:
     639-501079
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174472
EAN/GTIN:
     4033311360323
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Schnellverstellzirkel GRIP2001. Werkstoff: metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen. Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnradführung. Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: 1. Gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Bewährte Qualität. Im GRIP Design.. Verwendung für Zapfendurchmesser: keine mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 390 mm. Länge: 170 mm. Farbe: silber. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Zirkel im Kunststoffetui.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Farbe:
silber
Länge:
170
Minenbüchse vorhanden:
true
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Grip 2001
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
390
Weitere Suchbegriffe: Zirkelansatz, schnellverstellzirkel, Universalzirkel, Zirkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,00*
€ 10,04*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,06*
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,68*
1 Tag
119
1
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 10,78*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.