Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Zirkel GRIP 2001 174472 Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-251034100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174472
EAN/GTIN:
     4005401744726
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Gerillter Zirkelkopf für sicheren und rutschfesten Halt. Sehr gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Rutschfeste Nadel- und Minenklemmung. Inklusive Dose mit Ersatzteilen und Minen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellverstellzirkel GRIP 2001
Länge:
170 mm
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
390 mm
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Drehmechanik
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelradspindel
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Anzahl der Gelenke:
1 Gelenk
Weitere Suchbegriffe: Zirkelansatz, schnellverstellzirkel, Teilzirkel, Teleskopzirkel, Zirkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,00*
€ 10,04*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,06*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,68*
1 Tag
119
1
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 10,78*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.