Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Schnellverstellzirkel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Schnellverstellzirkel, silber
Grip Schnellverstellzirkel, silber
Grip Schnellverstellzirkel, silber
Grip Schnellverstellzirkel, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-174472
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174472
EAN/GTIN:
     4005401744726
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkel Schnellverstellzirkel Grip silber, Werkstoff: Metall, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen.gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Bewährte Qualität. Im GRIP Design.. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 390 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnradführung, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad, Anzahl der Gelenke: 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 0 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: Silber. 1 Zirkel im Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Verwendung für Zapfendurchmesser:
0
Anzahl der Gelenke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Bewährte Qualität. Im GRIP Design.
Werkstoff:
metall | Metall
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP2001
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Länge:
170
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
390
Artikelbezeichnung:
Zirkel
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoffschalen
Farbe:
silber
Art der Feineinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Zahnradführung
Produkttypbezeichnung:
GRIP2001
Weitere Suchbegriffe: Zirkelansatz, schnellverstellzirkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.