Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-441932 Herst.-Nr.: 128312 EAN/GTIN: 4005401283126 |
| |
|
| | |
| Softpastellkreiden sind äußerst farbintensiv, ganz weich im Farbauftrag und lassen sich sehr leicht mischen und verreiben. Sie garantieren brillante und leuchtende Ergebnisse und sind ideal für Hobbykünstler, den Kunstunterricht in der Schule und kreative Hobbybastler. Softpastellkreiden wirken schön auf verschiedenen Papieren (z. B. Velourspapier), aber auch auf anderen Oberflächen. Um die Werke lange erhalten zu können, sollte jede Pastellarbeit mit einem Fixativspray final besprüht werden. - Softpastellkreiden in ganzer Länge - Seidig weicher Farbauftrag verspricht hohe Leuchtkraft und Farbbrillanz - Ideal geeignet für die Ausgestaltung von Details sowie das Anlegen flächiger Motive - Kreiden sind mit den Fingern, einem Papierwischer oder einem Pastellpinsel vollständig verwischbar - 12 Farben im Kartonetui - Erhältlich in verschiedenen Etuisortierungen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,92* | € 7,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,93* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,89* | € 8,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,52* | € 8,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,58* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|