Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437489 Herst.-Nr.: 45-248-026 EAN/GTIN: 0698833012545 |
| |
|
| | |
| Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Machen Sie aus Ihrem Arbeitsplatz das Beste. Verwenden Sie dieses vielseitige Instrument mit Ihrem Notebook, einem externen LCD-Display oder zwei LCD-Displays. Schaffen Sie eine produktive Anordnung nebeneinander, die die Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen.
Vorteile - Ergibt eine produktive Konfiguration mit zwei Displays - Vielseitig: Mit einem Notebook und einem LCD oder mit zwei LCDs zu verwenden - Bringt den Bildschirm in die ergonomisch richtige Position - Machen Sie den Schreibtisch für eine größere Arbeitsfläche frei - Einfach zu benutzen: Einfache Instalation und mühelose Anwendung Weitere Informationen: | | weight: | 7.791 kg | height: | 0.240 m | width: | 0.490 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 278,33* | € 315,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,85* | € 317,39* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,69* | € 317,64* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,12* | € 318,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,56* | € 332,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|