Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX DUAL STACKING ARM POLISHED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series Dual Stacking Arm 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     128-M480957
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-248-026
EAN/GTIN:
     0698833012545
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
24IN 18.1KG LIFT33 MIS-D 10Y WA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
DESK
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Produktfarbe:
Silber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 278,33*
€ 315,65*
Lager 128
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 317,39*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 280,69*
€ 317,64*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 280,12*
€ 318,11*
Frei Haus
ab € 293,56*
€ 332,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.