Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-430510 Herst.-Nr.: Tapo T310(EU) EAN/GTIN: 4897098682388 |
| |
|
|  |  |
 | Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Verfolgen Sie das Klima in Ihrem Haus
Bedingungen von Ihrem Telefon aus überwachen Luftfeuchtigkeit und Temperatur können sich auf Ihre persönliche Gesundheit und Ihr Wohlbefinden auswirken. Überprüfen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines Raumes in Echtzeit mit der Tapo-App von überall und zu jeder Zeit.
Hochpräziser Sensor Der eingebaute, in der Schweiz hergestellte Sensor hat eine typische Genauigkeit von ±3%RH, ±0.3°C / 0.54°F. Durch die Erfassung und Aktualisierung der Daten alle 2 Sekunden liefert Ihnen der Sensor genaue aktuelle Informationen.
- ±3%RH - ±0.3°C / ± 0.54ºF - Luftfeuchtigkeitsbereich: 0%~99%RH - Temperaturbereich: -20~60ºC / -4~140ºF
Sofortige App-Benachrichtigungen Erhalten Sie sofortige App-Benachrichtigungen, wenn Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte aus den von Ihnen festgelegten Bereichen fallen. Reagieren Sie sofort auf plötzliche Änderungen der Klimaanlage, wann immer es nötig ist.
Komfort maximieren und Energie sparen Der Sensor schaltet die an Tapo-Geräte angeschlossenen Geräte wie Heizungen, Ventilatoren und Luftbefeuchter automatisch ein und aus, um das Komfortniveau im Raum zu erhöhen. Außerdem hilft er Ihnen, Energiekosten zu sparen.
Kostenlose Datenspeicherung und -export Verstehen Sie Ihre häusliche Umgebung mit bis zu 2 Jahren Cloud-Datenaufzeichnung und -speicherung. Exportieren Sie alle Daten in eine CSV-Datei, die Ihnen per E-Mail zugesandt wird und die Sie jederzeit einsehen können.
Langlebige Leistung Dank seiner stromsparenden Funktechnologie hat der Tapo T310 eine Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren mit der austauschbaren CR2450 Knopfzelle.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, flexible Platzierung Klein und elegant gestaltet, passt er an die meisten Orte. Hängen Sie den Sensor mit seinem Schlüsselband auf, befestigen Sie ihn mit Klebstoffen an der Wand oder mit Magneten an metallischen Oberflächen (alle im Lieferumfang enthalten).
Alles in einer App Erleben Sie Ihr intelligentes Zuhause der nächsten Generation mit der Tapo-Linie - alles in einer einzigen App. Schaffen Sie einen sicheren, bequemen und komfortablen Lebensraum für sich und Ihre Lieben.
Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.053 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.088 m | depth: | 0.093 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 13,18* | € 18,52* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,47* | € 18,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 14,68* | € 20,54* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,20* | € 20,86* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,66* | € 21,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|