Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo T310 Smart Temperatur& Feuchtigkeits-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8840
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Tapo T310
EAN/GTIN:
     4897098682388
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Luftfeuchtigkeit und Temperatur können sich auf Ihre persönliche Gesundheit und Ihr Wohlbefinden auswirken. Überprüfen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines Raumes in Echtzeit mit der Tapo-App von überall und zu jeder Zeit.
Der eingebaute, in der Schweiz hergestellte Sensor hat eine typische Genauigkeit von ±3%RH, ±0.3°C / 0.54°F. Durch die Erfassung und Aktualisierung der Daten alle 2 Sekunden liefert Ihnen der Sensor genaue aktuelle Informationen.
Klein und elegant gestaltet, passt er an die meisten Orte. Hängen Sie den Sensor mit seinem Schlüsselband auf, befestigen Sie ihn mit Klebstoffen an der Wand oder mit Magneten an metallischen Oberflächen (alle im Lieferumfang enthalten).

Highlights
  • Intelligenter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
  • Erfasst Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem hochpräzisen, in der Schweiz hergestellten Sensor. Datenerfassung und -aktualisierung alle 2 Sekunden. (Genauigkeit: ±0,3 °C, ±3% RH)
  • Schaltet die Heimelektronik automatisch ein/aus, wenn die Einstellungen außerhalb des voreingestellten Bereichs liegen
  • Kostenlose Datenspeicherung und visuelle Grafiken - Zeichnet Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten auf und erstellt regelmäßige Datenzusammenfassungen
  • Erhalten Sie sofortige Warnungen auf Ihrem Telefon, wenn die Werte außerhalb der voreingestellten Bereiche liegen
  • Hängen Sie es mit einem Schlüsselband auf, befestigen Sie es mit einem Kleber oder Magneten an einer Oberfläche oder stellen Sie es einfach auf einen Schreibtisch


Weitere Informationen:
Gewicht:
58 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
9.4 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 7,50*
ab € 13,15*
€ 18,46*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 18,86*
3
€ 6,95*
ab € 15,13*
€ 20,48*
Lager 1359
88
1
€ 2,90*
ab € 14,65*
€ 20,49*
1
€ 6,78*
ab € 15,95*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.