Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-425255 Herst.-Nr.: DB-340105-010-S EAN/GTIN: 4016032484257 |
| |
|
| | |
| Das Digitus 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel.
- DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker - Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display - Unterstützt die Videoformate 8K@60Hz, 4K@144Hz und Auflösungen von 7680 x 4320p und 3840 x 2160p - Ermöglicht zudem eine Farbtiefe von 30-Bit - Kompatibel zu den DP-Standards 1.4, 1.3 und 1.2 - Mit dem Aluminiumgehäuse bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz. - Die Panel-Replay - Funktionalität bewirkt, dass der Energieverbrauch bei allen Displays, unabhängig von deren Größe, gesenkt wird. - Multi-Stream Übertragung: Dadurch wird eine Display-Verkettung möglich. Mit nur einem Kabel werden mehrere Video-Signale übertragen.
Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung, bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vernickelte Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.101 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,16* | € 9,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,34* | € 9,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,27* | € 10,03* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,46* | € 10,28* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,59* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|