Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8807 Herst.-Nr.: DB-340105-010-S EAN/GTIN: 4016032484257 |
| | |
|
| | |
| Mit der DisplayPort Version 1.4 unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einem großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Highlights - Premium DisplayPort Anschlusskabel
- DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
- Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirme, Monitore oder Projektoren/Beamer
- Unterstützt 8K/60 HZ
- Ermöglicht eine Farbtiefe von 24-Bit
- Kompatibel zu den DP-Standards 1.4 und 1.2
- Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz
- Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 3.2 cm | Länge: | 8.1 cm | Breite: | 23.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,69* | € 9,88* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,18* | € 9,89* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,27* | € 10,00* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,46* | € 10,25* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,59* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|