Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Wasserkühlung S80 RGB 2 Lüfter 240mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Wasserkühlung S80 RGB 2 Lüfter 240mm schwarz
Sharkoon Wasserkühlung S80 RGB 2 Lüfter 240mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-423937
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951038008
EAN/GTIN:
     4044951038008
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
LED Lüfter
Weitere Informationen:
weight:
2.140 kg
height:
0.140 m
width:
0.230 m
depth:
0.350 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,79*
€ 102,96*
2 Tage
130
€ 6,90*
ab € 80,31*
€ 104,96*
€ 3,50*
ab € 82,44*
€ 107,77*
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 113,43*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 89,15*
€ 114,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.