Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422865 Herst.-Nr.: 1391030200 EAN/GTIN: 4007123677429 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 12-fach mit 2x 6-fach schaltbare Steckdosen im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - Extra robuste Stabilität im schlanken Design - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5 Weitere Informationen: | | weight: | 1.610 kg | height: | 0.075 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.765 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,32* | € 39,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,3787* | € 39,5287* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,51* | € 41,16* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 31,67* | € 41,20* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 40,94* | € 52,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|