Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1391030200 Herst.-Nr.: 1391030200 EAN/GTIN: 4007123677429 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 12-fach mit 2x 6-fach schaltbare Steckdosen im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Extra robuste Stabilität im schlanken Design
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste 12-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste 6-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 12-fach, mehrfachsteckdose 12-fach schwarz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,2619* | € 39,3019* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,59* | € 39,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,59* | € 41,17* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 31,70* | € 41,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,41* | € 42,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|