Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 12-fach 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-96232
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030200
EAN/GTIN:
     4007123677429
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Merkmale

  • Steckdosenleiste 12-fach (2x 6-fach schaltbare Steckdosen) mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design
  • Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Steckdosenleiste zur Wandmontage mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
  • Mehrfachsteckdose mit 3 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert werden oder am Tischbein befestigt werden
  • Steckerleiste mit 12 Steckdosen (2x 6-fach schaltbare Steckdosen) in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
  • Abmessungen (LxHxB): 7 x 76 x 12 cm
  • Gewicht: 1,39 kg
  • Gehäusefarbe: schwarz,silber
  • Sicherheitsverschluss
  • Ein-/Ausschalter
  • Anzahl der AC-Ausgänge: 12 AC-Ausgänge
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Steckerart: Winkelstecker
  • Schutzart (IP): IP20

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,2219*
€ 38,9719*
8 Tage
874
€ 5,99*
ab € 30,24*
€ 39,22*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 31,58*
€ 40,87*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 31,74*
€ 40,91*
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 41,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.