Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976727750 Herst.-Nr.: 1391030200 EAN/GTIN: 4007123677429 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1391030200 Premium-ALU-Line 12fach schwarz *DE* Steckdosenleiste 12-fach (2x 6-fach schaltbare Steckdosen) mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Stromversorgung zu Hause oder im Büro Mehrfachsteckdose mit 3 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert werden oder am Tischbein befestigt werden Steckdosenleiste zur Wandmontage mit beleuchteten Sicherheitsschaltern (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche Steckerleiste mit 12 Steckdosen (2x 6-fach schaltbare Steckdosen) in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1391030200 | Länge netto mm: | 7,00 | Breite netto mm: | 12,00 | Höhe netto mm: | 76,00 | Gewicht netto Kg: | 1,390000 | Länge brutto mm: | 7,00 | Breite brutto mm: | 7,00 | Höhe brutto mm: | 12,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,560000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,0519* | € 39,2119* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,62* | € 39,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,46* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 31,69* | € 41,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,33* | € 42,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|