Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-421379 Herst.-Nr.: SA6400 EAN/GTIN: 4711174724789 |
| |
|
| | |
| Hochskalierbarer Storage für Unternehmen und Studios Synology SA6400 mit 12 Einschüben wurde für schnelle Datenskalierung entwickelt. Mit bis zu 108 Laufwerken in Verbindung mit Expansionseinheiten ist diese Lösung ideal für Firmenrechenzentren, große Produktionsstudios und wachsende Unternehmen in Einzelhandel und Gastgewerbe, die datenintensive Projekte bewältigen und Raum für weitere Expansion haben wollen.
Speicherkapazität bei Bedarf erweitern Die SA6400 wächst flexibel mit Ihrem Speicherbedarf. Mit den Expansionseinheiten RX1223RP mit je 12 Einschüben kann die Kapazität auf das bis zu 9-Fache erhöht werden.
Entwickelt für hohe Zuverlässigkeit Der SA6400 ist mit integrierten Redundanzen ausgestattet, um unternehmenskritische Dienste auch im Notfall am Laufen zu halten. Out-of-Band-Management (OOB) Über die dedizierte Out-of-Band-Management-Konsole können Sie Ihren Server remote ein- und ausschalten, zurücksetzen und den Neustart erzwingen oder sich DSM-Systemprotokolle (Verlauf und Echtzeit) ansehen, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet oder das primäre Netzwerk ausgefallen ist. Redundante Stromversorgung Redundante Netzteile verringern das Risiko, dass ein Stromausfall in einem Stromkreis oder einer Power Distribution Unit Daten und Verfügbarkeit beeinträchtigt. Failover-Cluster Verbinden Sie zwei SA6400 mit Synology High Availability zu einem Hochverfügbarkeitscluster für volle Hardware- und Datenredundanz. Failover in Minutenschnelle minimiert Datenverluste und Ausfallzeiten bei einem Serverausfall oder bei Wartungsarbeiten.
Erweiterte Netzwerkoptionen Die SA6400 kann flexibel in verschiedenen Umgebungen genutzt werden.
Integrierte schnelle Konnektivität Zwei 10GbE-RJ-45-Anschlüsse liefern von Anfang an schnelle Verbindungen. Konfigurierbare Netzwerkoptionen Fügen Sie bis zu 2 weitere 10GbE SFP+/RJ-45-, 25GbE SFP28-, oder Fibre Channel-Anschlüsse in verschiedenen Konfigurationen hinzu. Failover und Netzwerkausgleich Verbinden Sie mehrere Netzwerkschnittstellen mit Link Aggregation für automatisches Netzwerk-Failover und Lastenausgleich.
Vielseitige Plattform für Datenspeicherung und Business-Anwendungen Ermöglichen Sie einfachen Zugriff auf geschäftliche Daten, fassen Sie digitale Ressourcen zusammen oder hosten Sie kosteneffiziente Business-Lösungen.
Flexibler File-Server Nutzen Sie die hohe Speicherkapazität und Erweiterbarkeit der SA6400 zum Hosten großer Datenmengen in einem zentralen Repository. Geben Sie Benutzern einfachen Zugriff auf geschäftliche Daten und ermöglichen Sie mit leistungsstarker Synchronisierung die Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg. Eine private Cloud für die gemeinsame Nutzung von Dateien Machen Sie Ihr ganzes Unternehmen leistungsfähiger, indem Daten einfacher von überall aus genutzt, geteilt und synchronisiert werden können. Geben Sie Mitarbeitern über mobile Apps, Desktop-Clients und Browser Zugriff auf geschäftliche Dateien. Richten Sie granulare Berechtigungen für den Zugriff auf Dateien und Ordner und deren Freigabe ein. Behalten Sie mit den detaillierten Berichten in der Synology Drive Admin-Konsole den vollen Überblick über Aktivitäten und Änderungen bei Freigabe-Einstellungen. SMB/NFS-Implementierung nach Bedarf Nutzen Sie SMB- oder NFS-Protokolle für einen effizienten Zugriff auf geschäftliche Dateien über LAN oder VPN. Verwalten Sie den Datenzugriff mit Zugriffssteuerungslisten (ACL) über Active Directory/LDAP-Integration und schützen Sie Dateien mit der integrierten Schnapshot-Technologie vor Manipulation, Verlust oder Löschung. Sichere Synchronisierung von Dateien und Ordnern zwischen Standorten Stellen Sie sicher, dass aktuelle Kopien wichtiger Dokumente und Daten für Niederlassungen stets lokal verfügbar sind, indem Sie Synology Systeme mit Synology Drive ShareSync in eine oder beide Richtungen synchronisieren. Lassen Sie Dateien bei jeder Änderung standortübergreifend aktualisieren, damit alle Beteiligten stets auf demselben Stand sind. Effiziente standortübergreifende Synchronisierung über die Cloud Beschleunigen Sie die Synchronisierung und reduzieren Sie die Bandbreitennutzung sowie Ihren Speicherbedarf, indem Sie die leistungsstarke Konnektivität unserer Rechenzentren nutzen. Synology Hybrid Share synchronisiert Daten intelligent zu Synology Geräten.4 Große oder seltener genutzte Dateien werden in der Cloud gespeichert, um die lokalen Systeme zu entlasten, und häufig genutzte Dateien werden lokal, um Benutzern Zugriff in LAN-Geschwindigkeit zu ermöglichen.
Zentraler Backup-Server Sichern Sie PCs, Server, Synology Systeme, SaaS-Daten, VMs und auch Ihre Backup-Server selbst mit einer skalierbaren zentralen Speicherlösung. Bare-Metal-Backup für PC, Server und VM Sichern Sie mit Active Backup for Business zuverlässig Windows-Clients und -Server, Linux-Endpunkte, Synology Systeme und virtuelle Maschinen mit VMware® und Hyper-V® zur SA6400. Verwalten Sie die Datensicherung über eine zentrale Konsole und stellen Sie entweder ganze Geräte oder einzelne Dateien wieder her. Integrierte Datendeduplizierung maximiert die Speichereffizienz. Lokale Backups für SaaS-Daten Sichern Sie mit Active Backup for Microsoft 365 und Active Backup for Google Workspace Microsoft 365- und Google Workspace-Konten mit vollständigen Offline-Kopien Ihrer wichtigen Daten und Konfigurationen. Backup-Ziel für gemeinsame Ressourcen und LUNs Sichern Sie mit Hyper Backup Dateien, LUNs, installierte Anwendungen und Systemkonfigurationen von Dutzenden oder Hunderten Synology Servern zu Ihrer SA6400. Richten Sie automatisierte Backup-Aufgaben mit regelmäßigen Zeitplänen ein, erhöhen Sie mit fein abgestuften Benutzerberechtigungen und Verschlüsselung die Sicherheit, reduzieren Sie mit der integrierten Deduplizierung die Größe gesicherter Daten und stellen Sie Daten mit Versionsverwaltung flexibel wieder her. Snapshot Replication ermöglicht konfigurierbare Point-in-Time-Schnapshots von freigegebenen Ordnern und LUNs mit einer RPO von nur 5 Minuten und Wiederherstellung in Sekundenschnelle. Bare-Metal-Backup für Synology Systemen Verwalten Sie Bare-Metal-Sicherungen aller Ihrer Synology Server in einer zentralen Konsole auf der SA6400. Nutzen Sie integrierte Deduplizierungstechnologie für speichereffizientere Backups und die Versionsverwaltung für eine flexible Wiederherstellung.
Plattform für Business-Anwendungen Hosten Sie kostengünstige Business-Lösungen, entweder über Container, virtuelle Maschinen oder die integrierten Lösungen von Synology DiskStation Manager (DSM), darunter eine leistungsstarke kostenlose Backup-Suite, ein vielseitiger Mailserver und ein Videomanagementsystem mit transparentem Lizenzmodell für die Videoüberwachung. Zusammenarbeit in einer sicheren Cloud Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente, Tabellen und Präsentationen in Echtzeit gemeinsam mit Ihrem gesamten Team. Migrieren Sie ganz einfach vorhandene Dokumente von anderen Plattformen und übernehmen Sie in einer sicheren privaten Cloud die volle Kontrolle über Ihre Daten. Synologys benutzerfreundliche E-Mail-Lösung in der privaten Cloud gibt Ihnen volle Kontrolle über Ihre Daten und robuste Datenschutzmaßnahmen bei geringen Gesamtkosten dank unbefristeter Lizenzen. Vernetzen Sie Teams mit verschlüsselten privaten Chats, öffentlichen Kanälen und Gruppenkonversationen. Organisieren Sie Diskussionen effizient mit Lesezeichen, durchsuchbaren Hashtags und Chatbots. Umgebung für Anwendungstests Testen und evaluieren Sie Anwendungen, indem Sie mit Docker und Synology Virtual Machine Manager (VMM)5 – einem Hypervisor für virtualisierte Versionen von Windows®, Linux® und DSM – Docker-Container und VMs auf der SA6400 ausführen. Virtual DSM dient als Testumgebung für Paket-Updates oder als zusätzliche Sicherheitsebene zwischen Anwendungen, Systemen und Daten.
Zentrale Überwachung und Verwaltung Behalten Sie Ihre Systeme stets im Blick und im optimalen Zustand mit unseren Cloud- und DSM-basierten Überwachungs- und Verwaltungslösungen. Central Management System (CMS) Verwalten Sie alle Ihre Synology Systeme komfortabel über eine zentrale Konsole. Active Insight Eine leistungsstarke Cloud-Plattform zur Überwachung von Systemleistung, Backup-Status und Anmeldungen und für einfache Verwaltungsaufgaben. Weitere Informationen: | | weight: | 23.100 kg | height: | 0.245 m | width: | 0.690 m | depth: | 0.920 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NAS Server, Network Attached Storage, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Serverspeicher, Storage Server, synology nas 2,5", storage server, ddr4 ram synology, NAS-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8.547,67* | € 8.825,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 8.592,11* | € 8.870,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.592,12* | € 8.870,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.692,06* | € 8.970,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.861,65* | € 9.140,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|