Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ40469 Herst.-Nr.: SA6400 EAN/GTIN: 4711174724789 |
| |
|
| | |
| 2XUSB 3.2 4XRJ45 1GB 2XRJ45 10GB Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 12 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 7 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Rack (2U) | Installierte Speichertreiber: | Nein | Prozessorfamilie: | EPYC | Speicherkapazität: | 32 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Serverspeicher, Storage Server, synology nas 2,5", ddr ram, synology ddr ram |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8.573,98* | € 8.863,30* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 8.592,11* | € 8.881,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.592,12* | € 8.881,51* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.692,06* | € 8.981,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.911,12* | € 9.201,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|