Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology NAS DS723+ 2-bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology NAS DS723+ 2-bay
Synology NAS DS723+ 2-bay
Artikel-Nr.:
     832-421378
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS723+
EAN/GTIN:
     4711174724444
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
NAS
NAS Server
Kompakte und zuverlässige NAS-Speicherlösung für Büro und Zuhause

Heben Sie Ihre Datenverwaltung auf ein neues Niveau

Vielseitige und intelligente Speicherlösung zum zentralen Speichern Ihrer wachsenden Menge digitaler Daten.

Verblüffend kompakt

Leistungsstarke Funktionen in einem winzigen Gehäuse mit Platz für 10 GbE und 2 NVMe-Laufwerke.

Zusammenführen und teilen

Speichern und organisieren Sie flexibel 50 TB an Daten und teilen Sie sie mit beliebigen Personen.

Schützen Sie Ihre Daten

Hardware und Software zum Schutz Ihrer Daten – Millionen vertrauen bereits darauf.

Die Leistung, die Sie brauchen

Die DS723+ wurde entwickelt, um Datenübertragungen und Ihre Arbeit zu beschleunigen. Fügen Sie einfach schnellere Netzwerk- und NVMe-Laufwerke hinzu, um die Leistung weiter zu steigern.

Vielseitiger und flexibler NAS-Speicher

Nutzen Sie schnelle Netzwerkverbindungen und Dateizugriffe, ohne unnötig Platz im Büro zu verbrauchen. Die DS723+ hat 2 Einschübe und kann mit der Expansionseinheit DX517 bei Bedarf auf bis zu 7 Einschübe erweitert werden.

Speichern, teilen, sichern

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Fotos und sonstigen Dateien, sichern Sie Anwendungen und Geräte und schützen Sie Ihr Eigentum mit professioneller Videoüberwachung.

Private Cloud

Greifen Sie von allen Ihren Geräten auf Dateien zu und sichern Sie sie mit intelligenter Versionsverwaltung. Verwalten, teilen und synchronisieren Sie Ihre Daten standortübergreifend.

Eine private Cloud für alle Ihre Geräte

Erstellen Sie mit den Cloud-Lösungen von Synology Ihre eigene private Cloud. Vereinfachen Sie den Dateizugriff und zentralisieren Sie Ihre Datenverwaltung, um Dateien einfacher zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten.

Professionelle Fotoverwaltung

Sichern und organisieren Sie Fotos und Videos effizient mit Verwaltungstools für Hobby- und Berufsfotografen. Organisieren Sie Ihre Inhalte automatisch in Alben und teilen Sie sie über sichere Freigabe-Links mit Familie, Freunden oder Kunden.

Dateien und Ordner standortübergreifend synchronisieren

Mit der Synchronisierung zwischen Standorten können Kollegen einzelne Dateien oder Ordner zwischen Synology Geräten zuhause, in einer Filiale oder überall sonst auf der Welt synchronisieren. Verbinden Sie komfortablen Zugriff mit 100 % Kontrolle über Ihre Daten.

Teilen Sie Daten mit der Kraft der Cloud

Reduzieren Sie Ihren Speicherplatzbedarf vor Ort und profitieren Sie mit Hybrid-Cloud-Technologie von den Netzwerkgeschwindigkeiten im Rechenzentrum. Mit Hybrid Share-Ordnern4 speichern Sie selten genutzte Daten effizient in der Cloud, während häufig genutzte Dateien lokal auf der DS723+ gespeichert werden und mit LAN-Geschwindigkeit zugänglich sind.

Mehrstufiges Backup

Sicheren Sie Dateien, Ordner, physische Geräte, VMs und SaaS-Anwendungen mit kostenlosen Lösungen und schützen Sie Ihr NAS mit integrierten Technologien.

Zentralisieren Sie Backup und Wiederherstellung

Konsolidieren und automatisieren Sie die Backups von PCs, File Servern, VMs, SaaS-Anwendungen und mehr mit der Active Backup Suite. Verwalten Sie Gerätesicherungen über ein zentrales Portal remote und stellen Sie einzelne Dateien oder ganze Geräte bei Bedarf einfach wieder her. Die integrierten Lösungen für die externe Datensicherung ermöglichen eine reibungslose Umsetzung des 3-2-1 Backup-Regel.

Intelligente Videoüberwachung

Verwandeln Sie Ihr Synology NAS in ein umfassendes Videomanagementsystem für eine breite Palette kompatibler IP-Kameras.

Synology Surveillance Station

Dank zentraler Verwaltung, Unterstützung von über 8.300 IP-Kameramodellen und remote Überwachung und Wiedergabe war es noch nie so einfach, Ihr Unternehmen zu schützen. Synologys Videomanagementsystem liefert Ihnen alle Werkzeuge, die Sie für Live-Überwachung, Untersuchung von Vorfällen, Verwaltung und Backup benötigen.

Maximale Leistung mit Synology-Laufwerken

Profitieren Sie von der dauerhaft hohen Leistung und Zuverlässigkeit von speziell für Synology ysteme entwickelten Enterprise-Laufwerken mit integriertem Schutz von Daten.

Maximale Leistung mit DiskStation Manager

Nutzen Sie eine Vielzahl von nativen Produktivitäts-, Verwaltungs- und Sicherheitslösungen, die über das webbasierte Betriebssystem Synology DSM angeboten werden.

Central Management System

Verwalten Sie alle Ihre Synology NAS komfortabel über eine zentrale Konsole.

Sicherheit

Schützen Sie Ihr Synology NAS mit branchenführenden Sicherheitslösungen auch vor den raffiniertesten Bedrohungen.

Synology High Availability

Nahtloser Wechsel zwischen Cluster-Servern mit minimalen Auswirkungen auf Anwendungen bei einem Serverausfall.
Weitere Informationen:
weight:
2.527 kg
height:
0.120 m
width:
0.270 m
depth:
0.290 m
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 401,39*
€ 444,32*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 408,64*
€ 452,06*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 411,53*
€ 452,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,49*
€ 452,84*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 411,30*
€ 453,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 198,27*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 143,29*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,92*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,42*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 80,92*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,86*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,56*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 294,25*
Zubehör
Synology
D4ES02-4G
ab € 66,72*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 151,67*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 103,89*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 411,11*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,06*
Zubehör
Synology
SAT5220-480G
ab € 134,81*
Zubehör
Synology
SAT5220-960G
ab € 238,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.