Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-419715 Herst.-Nr.: 66570 EAN/GTIN: 4043619665709 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Aktiver Adapter Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.070 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock mini displayport hdmi adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport delock, Adapter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,14* | € 29,69* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,29* | € 29,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,85* | € 31,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,74* | € 31,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,36* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|