Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
165Hz Monitor
>
Artikel
IIYAMA 68.5cm (27") G2770QSU-B1 16:9 HDMI+DP+2xUSB IPS retail
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-416902
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
G2770QSU-B1
EAN/GTIN:
4948570121069
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Erwecke Dein volles Spielpotenzial mit dem Gaming-Monitor G2770QSU Red Eagle mit Fast IPS Panel-Technologie
Mit dem 27“ (68.5 cm) G-Master G2770QSU mit nur 0.5 ms MPRT Reaktionszeit und 165Hz Bildwiederholfrequenz erhältst Du den Wettbewerbsvorteil, den Du benötigst, um dein volles Spielpotenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Pro Technologie kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt Dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert Dir die Fast IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität.
FAST IPS
Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.5ms (MPRT) für bewegte Bilder.
FREESYNC™ PREMIUM PRO TECHNOLOGIE
Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.
BLACK TUNER
Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.
VOREINGESTELLTE UND BENUTZERDEFINIERTE GAMING MODI
Wie du willst! Entweder kannst du eines der voreingestellten Spielmodi (einschließlich FPS und Strategie) wählen oder selber deine Einstellungen setzen und speichern.
LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Wollen Sie mit Freunden spielen? Verwenden Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Wollen Sie niemanden stören? Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse und drehen Sie die Lautstärke hoch.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
5.580 kg
height:
0.480 m
width:
0.140 m
depth:
0.700 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
TFT-Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
iiyama 27 zoll monitor 2560x1440
,
165 hz monitor
,
gaming monitor 27 zoll
,
TFT-Monitore
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 207,51*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 184,98*
€ 208,03*
Lager 1604
4 Tage
5
€ 8,00*
ab € 186,90*
€ 209,13*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 187,43*
€ 210,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 209,07*
€ 230,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,66*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,35*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,61*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen