Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-416062 Herst.-Nr.: 3717470 EAN/GTIN: 4034303032433 |
| |
|
| | |
| Lieblingsmusik im farbenfrohen Design
Ob auf Reisen, beim Sport, beim Shoppen oder Relaxen zu Hause, mit dem Video Scooter ist man musiktechnisch bestens ausgestattet. Auf dem 1.8“ Farbdisplay des Video Scooters haben Sie Ihre Lieblingsmusik immer im Blick und können bequem Ihre Playlists, Videos und Bilder durchstöbern und abrufen. Die microSD Card ist austauschbar und bietet grenzenlosen Platz für Ihre Medienbibliothek, die Sie mit dem integrierten Akku bis zu 18 Stunden am Stück genießen können. Der schlanke, handliche Player ist in schwarz und den Farben schwarz, weiß, pink und blau erhältlich. Bespielt mit der aktuellen Lieblingsmusik ist man mit dem Video Scooter BT musikalisch und stilsicher unterwegs. Weitere Informationen: | | weight: | 0.129 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 25,46* | € 34,75* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,53* | € 36,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,59* | € 42,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 31,26* | € 42,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,47* | € 46,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|