Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D292042 Herst.-Nr.: 3717470 EAN/GTIN: 4034303032433 |
| |
|
| | |
| Features: 1,8" LCD Display, Bluetooth Lieferumfang: microSD Karte 16 GB + Kabelgebundene Stereo Kopfhörer + USB-A zu microUSB Kabel + Mini-CD mit Konvertierungssoftware
Weitere Informationen: | | Unterstützte Wiedergabeformate: | MP3 + WMA + AVI + AMV + JPEG + BMP + GIF | Speicherkapazität: | 16 GB | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | USB + microSD + Bluetooth® | MP3-Player-Besonderheiten: | Bluetooth® | Produkt-Art: | MP3-Player |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,39* | € 35,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,66* | € 36,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,62* | € 43,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,38* | € 47,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,45* | € 59,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|