Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731397-BP Herst.-Nr.: 3717470 EAN/GTIN: 4034303032433 |
| |
|
| | |
| Intenso Video Scooter MP3-Player 16 GB Schwarz Bluetooth®
Intenso Video Scooter 16 GB
1,8" LCD Display, Bluetooth
Ausstattung: Wiederaufladbarer Li-Polymer Akku · Max. 18 Stunden Laufzeit · Bluetooth Standard 5.0 EDR bis zu 10 m Reichweite
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · MP3-Player-Besonderheiten: Bluetooth® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB,microSD,Bluetooth® · Speicherkapazität: 16 GB · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,WMA,AVI,AMV,JPEG,BMP,GIF
Lieferumfang: microSD Karte 16 GB,Kabelgebundene Stereo Kopfhörer,USB-A zu microUSB Kabel,Mini-CD mit Konvertierungssoftware
Systemvoraussetzungen: USB 2.0 Schnittstelle, Wiedergabeformate: MP3, WMA, AVI, AMV, JPEG, BMP, GIF
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Unterstützte Wiedergabeformate: | MP3 | WMA | AVI | AMV | JPEG | BMP | GIF | Marke: | Intenso | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB | microSD | Bluetooth® | MP3-Player-Besonderheiten: | Bluetooth® | Stromversorgung (LOV): | akkubetrieben | Speicherkapazität: | 16 GB | Produkt-Art: | MP3-Player |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,39* | € 35,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,66* | € 36,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,62* | € 43,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,38* | € 47,16* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,45* | € 59,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|