Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Intenso Video Scooter BT MP3 Spieler 16 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103136025
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3717470
EAN/GTIN:
     4034303032433
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Lieblingsmusik im farbenfrohen Design

Ob auf Reisen, beim Sport, beim Shoppen oder Relaxen zu Hause, mit dem Video Scooter ist man musiktechnisch bestens ausgestattet. Auf dem 1.8“ Farbdisplay des Video Scooters haben Sie Ihre Lieblingsmusik immer im Blick und können bequem Ihre Playlists, Videos und Bilder durchstöbern und abrufen. Die microSD Card ist austauschbar und bietet grenzenlosen Platz für Ihre Medienbibliothek, die Sie mit dem integrierten Akku bis zu 18 Stunden am Stück genießen können. Der schlanke, handliche Player ist in schwarz und den Farben schwarz, weiß, pink und blau erhältlich. Bespielt mit der aktuellen Lieblingsmusik ist man mit dem Video Scooter BT musikalisch und stilsicher unterwegs.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück
Bildansicht
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Videoformate
AMV, AVI
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG
Kamera
Video-Wiedergabe
Ja
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Benutzerhandbuch
Ja
Speicherkarte enthalten
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
132 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
18 h
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akkuladezeit
3 h
Laden per USB
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Tiefe
8.5 mm
Höhe
85 mm
Breite
40 mm
Audio
Ausgangsleistung pro Kanal
10 mW
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
MP3-Bit-Raten
5 - 384 Kbit/s
WMA-Bit-Raten
5 - 384 Kbit/s
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.