Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Dock USB-C->RJ45 10/100/1000 + 100W PD 0.15m gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Dock USB-C->RJ45 10/100/1000 + 100W PD 0.15m gr
Equip Dock USB-C->RJ45 10/100/1000 + 100W PD 0.15m gr
Artikel-Nr.:
     832-414136
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133486
EAN/GTIN:
     4015867228852
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der equip® 133486 USB PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet Combo Adapter USB-C auf Ethernet Adapter bietet Zuverlässigkeit von Ethernet für Ihr USB-C Gerät. Wo die drahtlose Konnektivität inkonsistent, überlastet oder gar nicht vorhanden ist, ermöglicht Ihnen dieser Adapter eine nahtlose und zuverlässige Verbindung. Mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Gigabit-Ethernet können selbst die größten Downloads ohne Angst vor Unterbrechungen durchgeführt werden. Gleichzeitig kann Ihr Laptop über das USB-C PD (Power Delivery) aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.016 m
width:
0.090 m
depth:
0.168 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,76*
€ 19,44*
8 Tage
100
€ 5,00*
ab € 16,40*
€ 22,76*
4 Tage
1229
€ 1,00*
ab € 21,74*
€ 29,94*
€ 3,50*
ab € 30,25*
€ 41,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.