Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999512446 Herst.-Nr.: 133486 EAN/GTIN: 4015867228852 |
| |
|
| | |
| Equip Adapter USB-C -> RJ45 10/100/1000+PD 0.15m gr Digital/Daten Netzwerk 0,15 m Artikeldetails: - Typ: Adapter Netzwerkstandards: Ethernet Kabellänge: 0m Einsatzbereich: Digital / Daten Einsatzbereich: Netzwerk Farbe: Grau Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Universelle Schnittstellen: USB Typ C Farbe: Schwarz Video/AV und Netzwerkanschlüsse: RJ-45
Equip Adapter USB–C –> RJ45 10/100/1000+PD 0.15m gr Digital/Daten Netzwerk 0,15 m Produktbeschreibung: Lieferzeit in Werktagen: 1 Technische Details: Allgemeines Universelle Schnittstellen USB 3.0; USB Typ C Netzwerkstandards Ethernet Technische Daten Einsatzbereich Digital / Daten; Netzwerk Video/AV und Netzwerkanschlüsse RJ–45 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, equip usb-c rj-45 adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,76* | € 19,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,40* | € 22,76* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 21,74* | € 29,94* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,25* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|