Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133486
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133486
EAN/GTIN:
     4015867228852
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der equip® 133486 USB PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet Combo Adapter USB-C auf Ethernet Adapter bietet Zuverlässigkeit von Ethernet für Ihr USB-C Gerät. Wo die drahtlose Konnektivität inkonsistent, überlastet oder gar nicht vorhanden ist, ermöglicht Ihnen dieser Adapter eine nahtlose und zuverlässige Verbindung. Mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Gigabit-Ethernet können selbst die größten Downloads ohne Angst vor Unterbrechungen durchgeführt werden. Gleichzeitig kann Ihr Laptop über das USB-C PD (Power Delivery) aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Breite:
25 mm
Tiefe:
17.8 mm
Höhe:
81 mm
Gewicht:
35 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
540 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
90 g
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Hub-Schnittstellen:
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.