Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-133486 Herst.-Nr.: 133486 EAN/GTIN: 4015867228852 |
| |
|
| | |
| Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter - USB Typ-C - 100 W - 10,100,1000 Mbit/s - Schwarz - Grau - RJ-45 - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C - Aluminium - Kabel / Adapter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, equip usb-c rj-45 adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,80* | € 19,60* | | | | Lager 7532 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,36* | € 22,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,65* | € 29,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,30* | € 41,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|