Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenleser
>
USB Speicherkartenleser
>
Artikel
SD Kartenleser Image Mate Pro Adapter USB 3.0 / USB-C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-411234
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDDR-A631-GNGNN
EAN/GTIN:
0619659176846
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät kann mit SD™- und microSD™-Karten (UHS-II, UHS-I und Nicht-UHS-SD) sowie CompactFlash®-Karten (bis UDMA 7) verwendet werden. Es erreicht Übertragungsraten von bis zu 312 MB/s bei SD- und microSD-Karten sowie bis zu 160 MB/s bei CompactFlash-Karten.1 Über die USB 3.0-Schnittstelle werden Daten bis zu 10-mal schneller als über USB 2.0 übertragen1 – für besonders schnellen Zugriff auf Ihre Fotos. Außerdem ist das vielseitige Lesegerät abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich hervorragend für professionelle Anwendungen.
Plug-and-Play
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät funktioniert mit vielen gängigen Kartenformaten, u. a.: SDHC™ and SDXC™, microSD™ und CompactFlash®.
Kompatibel mit vielen Karten
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät ist mit UHS-II-, UHS-I-, Nicht-UHS-SD™- und microSD™-Speicherkarten kompatibel. Unterstützt auch CompactFlash®-Karten bis UDMA 7.
Schnelle Übertragung für schnelles Arbeiten
Mit Übertragungsraten von bis zu 312 MB/s bei SD™- und microSD™-Karten sowie bis zu 160 MB/s bei CompactFlash®-Karten1 bietet das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät herausragende Leistung für professionelle Anwendungen.
Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0
Über die USB 3.0-Schnittstelle des SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegeräts werden Daten bis zu 10-mal schneller als über USB 2.01 übertragen. Gleichzeitig ist es mit USB 2.0 abwärtskompatibel.
Funktioniert mit Windows oder Mac
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C Multi-Kartenlesegerät wird von PCs und Macs unterstützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.162 kg
height:
0.035 m
width:
0.103 m
depth:
0.137 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Card Reader
,
USB Speicherkartenleser
,
speicherkartenleser usb
,
usb buchse
,
Adapter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 31,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,00*
€ 31,37*
Lager 1546
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 31,43*
Lager 752
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 25,17*
€ 32,76*
Lager 976
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 25,10*
€ 32,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
€ 97,07*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 174,89*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
€ 141,10*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 180,80*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 379,12*
Ähnlich
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,13*
Ähnlich
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 158,55*
Ähnlich
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 69,42*
Ähnlich
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 67,91*
Ähnlich
ASUS H610M-CT2 D4-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 114,90*
Ähnlich
ASUS MBA-B660-PCREATOR-D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 197,14*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700002I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 446,08*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Slim Kit RNUC12WSKI700002I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00D1-M00090
€ 471,92*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Performance Kit RNUC14SRKU710002I Schwarz 155H
Asus
90AR0042-M00150
€ 1.228,36*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500000I UCFF Schwarz 125H
Asus
90AR0062-M00060
€ 417,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.