Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409052 Herst.-Nr.: 90LM0559-B01170 EAN/GTIN: 4711081557272 |
| |
|
| | |
| VA27EQSB Eye Care Monitor Der ASUS VA24EQSB ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe. Das äußerst ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sowie die TÜV Rheinland-zertifizierte Flimmerfreiheit und der Blaulichtfilter sorgen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis.
Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten sowohl horizontal als auch vertikal einen Blickwinkel von 178°, sodass Sie die atemberaubende Bildwiedergabe aus fast jeder Richtung genießen können.
Umfassende Konnektivität Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub, ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen, Medienboxen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem verfügt der Monitor über Line-In- und Kopfhöreranschlüsse, sodass Sie Ihre Audiogeräte bequem verbinden können.
Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort Dank des ergonomischen Standfußes mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite. So bietet der Standfuß eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch vertikal um 90 Grad gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf langen Websites surfen.
Verbessertes Gaming-Erlebnis Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten für nahtlose Grafik und flüssiges Gameplay. Damit hast du die Oberhand in Ego-Shootern, Rennen, Echtzeitstrategie und Sporttiteln. (Adaptive-Sync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen von 48 Hz bis 75 Hz). Das ASUS-exklusive, integrierte GamePlus kann dir helfen, mehr aus deinem Spiel herauszuholen. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Progamern entwickelt und ermöglicht es dir, deine Spielfähigkeiten zu trainieren und zu verbessern.
Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
ASUS Blaulichtfilter Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Er ist benutzerfreundlich, intuitiv und flexibel mit nahtloser Anpassung (0 bis Maximum) über das OSD-Menü.
ASUS Flicker-Free-Technologie Es ist an der Zeit, den müden, angestrengten Augen Lebewohl zu sagen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, um einen Film-Marathon zu genießen. Sie wurde entwickelt, um Augenschmerzen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen.
Exklusive ASUS-Funktionen für zusätzliche Vielseitigkeit Splendid™ Video Intelligence-Technologie ASUS Splendid™-Technologie, die Videos und Bilder durch Verbesserung von Farbhelligkeit, Kontrast und Schärfe optimiert. Sie verfügt über eine Vielzahl von Modi, darunter Reading, Darkroom, Scenery, Standard, Theater, sRGB, Game und Night View.
Intelligentes Kabelmanagement Das Kabelmanagement hilft Ihnen, verschiedene Kabel zu ordnen und zu verstecken, um Ihren Schreibtisch aufgeräumt zu halten. Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | E | weight: | 7.000 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.500 m | depth: | 0.670 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, asus led monitor 27 zoll 1.920 x 1.080, asus monitore, 27 zoll asus monitore, TFT-Monitore |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 130,95* | € 162,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 133,37* | € 164,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,56* | € 172,99* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,22* | € 173,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 144,25* | € 177,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|