Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27EQSB 68,6 cm (27" ) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz [Energieklasse E] (90LM0559-B01170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27EQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7850458
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0559-B01170
EAN/GTIN:
     4711081557272
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Produkttext

VA27EQSB Eye Care Monitor Der ASUS VA24EQSB ist ein 23.8" -Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe. Das äußerst ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sowie die TÜV Rheinland-zertifizierte Flimmerfreiheit und der Blaulichtfilter sorgen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis. Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten sowohl horizontal als auch vertikal einen Blickwinkel von 178°, sodass Sie die atemberaubende Bildwiedergabe aus fast jeder Richtung genießen können. Umfassende Konnektivität Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub, ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen, Medienboxen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem verfügt der Monitor über Line-In- und Kopfhöreranschlüsse, sodass Sie Ihre Audiogeräte bequem verbinden können. Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort Dank des ergonomischen Standfußes mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite. So bietet der Standfuß eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch vertikal um 90 Grad gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf langen Websites surfen. Verbessertes Gaming-Erlebnis Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten für nahtlose Grafik und flüssiges Gameplay. Damit hast du die Oberhand in Ego-Shootern, Rennen, Echtzeitstrategie und Sporttiteln. (Adaptive-Sync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen von 48 Hz bis 75 Hz). Das ASUS-exklusive, integrierte GamePlus kann dir helfen, mehr aus deinem Spiel herauszuholen. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Progamern entwickelt und ermöglicht es dir, deine Spielfähigkeiten zu trainieren und zu verbessern. Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie ASUS Blaulichtfilter Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Er ist benutzerfreundlich, intuitiv und flexibel mit nahtloser Anpassung (0 bis Maximum) über das OSD-Menü. ASUS Flicker-Free-Technologie Es ist an der Zeit, den müden, angestrengten Augen Lebewohl zu sagen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, um einen Film-Marathon zu genießen. Sie wurde entwickelt, um Augenschmerzen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Exklusive ASUS-Funktionen für zusätzliche Vielseitigkeit Splendid™ Video Intelligence-Technologie ASUS Splendid™-Technologie, die Videos und Bilder durch Verbesserung von Farbhelligkeit, Kontrast und Schärfe optimiert. Sie verfügt über eine Vielzahl von Modi, darunter Reading, Darkroom, Scenery, Standard, Theater, sRGB, Game und Night View. Intelligentes Kabelmanagement Das Kabelmanagement hilft Ihnen, verschiedene Kabel zu ordnen und zu verstecken, um Ihren Schreibtisch aufgeräumt zu halten.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  68,6 cm (27" )
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
Panel-Typ  IPS
HD-Typ  Full HD
Bildschirmtechnologie  LCD
Bildschirmform  Flach
Energie Effizienzklasse  E
Kontrastverhältnis  1000:1
Maximale Bildwiederholrate  75 Hz
Anzahl der Farben des Displays  16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)  300 cd/m²
Reaktionszeit  5 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
Blendfreier Bildschirm  Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)  100000000:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Pixel Abstand  0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal)  59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  33,6 cm
Digital horizontale Frequenz  24 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz  48 - 75 Hz
  
Leistungen  
NVIDIA G-SYNC  Nein
AMD FreeSync  Nein
Flimmerfreie Technologie  Ja
Low-Blue-Light-Technologie  Ja
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  4 W
  
Design  
Marktpositionierung  Haus
Produktfarbe  Schwarz
Abnehmbarer Standfuß  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Ja
HDMI  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
USB-Hub-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A  2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
HDMI-Version  1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.2
Audioanschlüsse  Ja
HDCP  Ja
Stromeingang  Ja
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Kabelsperre-Slot  Ja
Höhenverstellung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Höheneinstellung  15 cm
Pivot  Ja
Pivot Winkel  90 - 90°
Schwenkbar  Ja
Schwenkwinkelbereich  180 - 180°
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  5 - 35°
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  13,1 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  613,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  226,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  523,8 mm
Gewicht (mit Ständer)  6 kg
Breite (ohne Standfuß)  61,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  5,46 cm
Höhe (ohne Standfuß)  36,6 cm
Gewicht (ohne Ständer)  3,64 kg
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  AC, HDMI, USB Typ-A
Verpackungsbreite  680 mm
Verpackungstiefe  195 mm
Verpackungshöhe  515 mm
Paketgewicht  8,4 kg
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27" )
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Panel-Typ:
IPS
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmtechnologie:
LCD
Bildschirmform:
Flach
Energie Effizienzklasse:
E
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Pixel Abstand:
0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
NVIDIA G-SYNC:
Nein
AMD FreeSync:
Nein
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
15 cm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - 90°
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
180 - 180°
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
5 - 35°
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13,1 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
226,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
523,8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6 kg
Breite (ohne Standfuß):
61,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
5,46 cm
Höhe (ohne Standfuß):
36,6 cm
Gewicht (ohne Ständer):
3,64 kg
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-A
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Paketgewicht:
8,4 kg
Verpackungsart:
Box
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, asus led monitor 27 zoll 1.920 x 1.080, asus monitore, asus monitor 27", asus, 0559, 01170, 90lm0559b01170, 90lm0559, b01170, va27eqsb, 1920, 1080, hdmi, full, zoll, care, 16:9, cd/m², 684cm, 68.4cm, leddisplay, 68.6, va24eqsb, 27zollfullhdmonitor, einem, rahmenlosen, ipspanel, weitwinkelbetrachtung, unglaublich
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 7,50*
ab € 126,30*
€ 156,62*
2 Tage
20
€ 4,79*
ab € 127,41*
€ 157,48*
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 135,82*
€ 166,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,46*
€ 167,11*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,09*
€ 172,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.