Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-408099 Herst.-Nr.: DP2VGA3 EAN/GTIN: 0065030848701 |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort 1.2 | Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität
Mit diesem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA3 können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Laptop- oder Desktop-Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor verbinden, wodurch die Kosten für ein Upgrade auf ein DP-Display entfallen.
Gestochen scharfe Bildqualität
Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer DisplayPort-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.
Kompatibel mit Ihren herkömmlichen VGA-Displays und -Projektoren
Mit diesem DisplayPort-Videoadapter machen Sie Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen älteren VGA-Monitoren und -Projektoren. Mit dem Konverter können Sie entweder eine Verbindung zu einem vorhandenen VGA-Display herstellen oder einen sekundären Monitor zu Ihrer Workstation hinzufügen, um Ihre Produktivität zu steigern.
Konzipiert für maximale Mobilität
Dieser DisplayPort-auf-VGA-Dongle maximiert die Mobilität mit einem kompakten, leichten Design und ist somit das perfekte Reisezubehör für Ihre DisplayPort-Geräte. Das ultramobile Design macht diesen Adapter perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro, für HD-Videopräsentationen unterwegs oder sogar zu Hause.
Der DP-auf-VGA-Konverter unterstützt Plug-and-Play-Konnektivität und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.036 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.200 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 16,38* | € 22,35* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 16,81* | € 22,78* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,56* | € 23,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,82* | € 24,06* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 18,09* | € 24,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|