Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
StarTech.com DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter - 1920x1200 - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C7PUD-DP2VGA3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGA3
EAN/GTIN:
     734911379459
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort 1.2 | Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität

Mit diesem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA3 können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Laptop- oder Desktop-Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor verbinden, wodurch die Kosten für ein Upgrade auf ein DP-Display entfallen.

Gestochen scharfe Bildqualität

Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer DisplayPort-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Kompatibel mit Ihren herkömmlichen VGA-Displays und -Projektoren

Mit diesem DisplayPort-Videoadapter machen Sie Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen älteren VGA-Monitoren und -Projektoren. Mit dem Konverter können Sie entweder eine Verbindung zu einem vorhandenen VGA-Display herstellen oder einen sekundären Monitor zu Ihrer Workstation hinzufügen, um Ihre Produktivität zu steigern.

Konzipiert für maximale Mobilität

Dieser DisplayPort-auf-VGA-Dongle maximiert die Mobilität mit einem kompakten, leichten Design und ist somit das perfekte Reisezubehör für Ihre DisplayPort-Geräte. Das ultramobile Design macht diesen Adapter perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro, für HD-Videopräsentationen unterwegs oder sogar zu Hause.

Der DP-auf-VGA-Konverter unterstützt Plug-and-Play-Konnektivität und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
41 g
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
2048 x 1152 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Analogic ANX9833
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
32 g
Breite:
37 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
14 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.