Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA328QV 80.1cm (16:9) WQHD HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt PA328QV 80.1cm (16:9) WQHD HDMI DP
ASUS ProArt PA328QV 80.1cm (16:9) WQHD HDMI DP
Artikel-Nr.:
     832-405391
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM00X0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081524847
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unglaubliche Farben. Grenzenlose Kreativität.

Das ProArt Display PA328QV ist ein 31,5-Zoll-Monitor, der speziell für die Anforderungen von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA328QV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten (∆E < 2). Er bietet außerdem den Industriestandard 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Mit ASUS-exklusiven Funktionen wie ProArt Preset und ProArt Palette mit Sechs-Achsen-Farb-, Schwarzwert- und Helligkeitsanpassung macht es der PA328QV leicht, den gewünschten Look schnell, einfach und präzise zu erzielen.

Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein

Das ProArt-Display liefert den Industriestandard 100% sRGB und 100% Rec. 709-Farbraum für eine satte, lebendige Wiedergabe, die dafür sorgt, dass jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu dargestellt wird.

Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen
Genießen Sie reine, ausdrucksstarke Farbtöne dank der präzisen, naturgetreuen Farbwiedergabe. ProArt-Displays erreichen ∆E < 2, so dass Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise wiedergegeben werden - so können Sie genau sehen, wie Ihre Arbeit nach der Fertigstellung aussehen wird.

Echte Farbe, direkt ab Werk
Farbprofis sind auf farbgenaue Displays angewiesen, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau so aussehen, wie sie sollen. Das ProArt Display PA328QV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu garantieren. Jedes ProArt-Display wird strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Farbabstufung zu gewährleisten. Als professioneller Nutzer können Sie sicher sein, dass Sie farbgetreue Bilder sehen und Inhalte erstellen können.

Schnelle Anpassung des Farbgamuts
Das ASUS-exklusive ProArt Preset bietet mehrere Modi für eine schnelle Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen, Videobearbeitung oder Fotobearbeitung vornehmen, Sie können ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen wechseln und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Personalisierte Bearbeitung
Mit der ASUS ProArt Palette können Sie Ihr Display über eine Vielzahl von Parametern anpassen, einschließlich Farbton, Temperatur und Gamma-Einstellungen - alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Zusätzlich sind für alle sechs Farben Zweipunkt-Graustufen-Schieberegler vorhanden, die eine größere Flexibilität bei der Farbanpassung ermöglichen als viele Konkurrenzmonitore. Mit der ProArt Palette können Sie schnell und konsistent produzieren und Ihr Farbmanagement einfach im Griff behalten.

Umfassende Konnektivität
Das ProArt Display PA328QV bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort1.2, zwei HDMI (v1.4)-Anschlüssen und einem integrierten USB-Hub, so dass Sie problemlos eine Vielzahl von Geräten anschließen und ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten mit externem Speicher nutzen können - für alle Anforderungen bei der Erstellung von Content.

Präzise Echtzeit-Vorschau
QuickFit Plus ist eine clevere Funktion, die ein Raster auf dem Bildschirm einblendet, das die Ausrichtung und Vorschau ermöglicht. Mit der Mittelmarkierung und dem Sicherheitsbereich können Sie eine Echtzeit-Vorschau erstellen, wenn Sie am Set drehen, um zu vermeiden, dass das Videobild über den Bildschirm hinausgeht. Das Lineal bietet die tatsächliche Größe des Zollstocks am Rand; Sie können auch die Arbeitsgröße nach Ihren Wünschen anpassen.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor blauen Lichtemissionen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Sie bietet vier Blaulichtfilter-Einstellungen, die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugänglich sind.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Seherlebnis und eine angenehmere Arbeitsumgebung, indem sie das Flimmern des Bildschirms reduziert, um Augenbelastung, Kopfschmerzen und Ermüdung der Augen zu minimieren, wenn Sie lange vor dem Bildschirm sitzen.

Ergonomisches Standfuß-Design für optimalen Komfort
Mit ihrem ergonomischen Standfuß, der sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen lässt, bieten die ProArt-Displays ein komfortables Seh- und Nutzungserlebnis. Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden, erweist sich bei der Arbeit mit langen Dokumenten, bei der Codierung oder beim Surfen auf Websites als praktisch. Zusätzlich erleichtert der Quick-Release-Standfuß die Befestigung des Monitors mit Hilfe der integrierten VESA-Halterung – ohne Schrauben und in Sekundenschnelle!
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
14.689 kg
height:
0.310 m
width:
0.520 m
depth:
0.840 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 332,61*
€ 363,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 357,75*
€ 392,05*
1 Tag
18
€ 2,00*
ab € 357,69*
€ 393,21*
Frei Haus
ab € 363,53*
€ 397,08*
2 Tage
112
Frei Haus
ab € 363,92*
€ 397,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.