Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA328QV 80 cm (31.5" ) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz (90LM00X0-B02370)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7746125
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM00X0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081524847
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Produkttext

Unglaubliche Farben. Grenzenlose Kreativität. Das ProArt Display PA328QV ist ein 31.5" -Monitor, der speziell für die Anforderungen von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA328QV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten (?E Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein Das ProArt-Display liefert den Industriestandard 100% sRGB und 100% Rec. 709-Farbraum für eine satte, lebendige Wiedergabe, die dafür sorgt, dass jedes Detail Ihrer Fotos klar und naturgetreu dargestellt wird. Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen Genießen Sie reine, ausdrucksstarke Farbtöne dank der präzisen, naturgetreuen Farbwiedergabe. ProArt-Displays erreichen ?E Echte Farbe, direkt ab Werk Farbprofis sind auf farbgenaue Displays angewiesen, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau so aussehen, wie sie sollen. Das ProArt Display PA328QV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu ren. Jedes ProArt-Display wird strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Farbabstufung zu gewährleisten. Als professioneller Nutzer können Sie sicher sein, dass Sie farbgetreue Bilder sehen und Inhalte erstellen können. Schnelle Anpassung des Farbgamuts Das ASUS-exklusive ProArt Preset bietet mehrere Modi für eine schnelle Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen, Videobearbeitung oder Fotobearbeitung vornehmen, Sie können ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen wechseln und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Personalisierte Bearbeitung Mit der ASUS ProArt Palette können Sie Ihr Display über eine Vielzahl von Parametern anpassen, einschließlich Farbton, Temperatur und Gamma-Einstellungen - alles leicht zugänglich über intuitive Bildschirmmenüs. Zusätzlich sind für alle sechs Farben Zweipunkt-Graustufen-Schieberegler vorhanden, die eine größere Flexibilität bei der Farbanpassung ermöglichen als viele Konkurrenzmonitore. Mit der ProArt Palette können Sie schnell und konsistent produzieren und Ihr Farbmanagement einfach im Griff behalten. Umfassende Konnektivität Das ProArt Display PA328QV bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort1.2, zwei HDMI (v1.4)-Anschlüssen und einem integrierten USB-Hub, so dass Sie problemlos eine Vielzahl von Geräten anschließen und ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten mit externem Speicher nutzen können - für alle Anforderungen bei der Erstellung von Content. Präzise Echtzeit-Vorschau QuickFit Plus ist eine clevere Funktion, die ein Raster auf dem Bildschirm einblendet, das die Ausrichtung und Vorschau ermöglicht. Mit der Mittelmarkierung und dem Sicherheitsbereich können Sie eine Echtzeit-Vorschau erstellen, wenn Sie am Set drehen, um zu vermeiden, dass das Videobild über den Bildschirm hinausgeht. Das Lineal bietet die tatsächliche Größe des" stocks am Rand; Sie können auch die Arbeitsgröße nach Ihren Wünschen anpassen. Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor blauen Lichtemissionen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Sie bietet vier Blaulichtfilter-Einstellungen, die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugänglich sind. ASUS Flicker-Free-Technologie Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Seherlebnis und eine angenehmere Arbeitsumgebung, indem sie das Flimmern des Bildschirms reduziert, um Augenbelastung, Kopfschmerzen und Ermüdung der Augen zu minimieren, wenn Sie lange vor dem Bildschirm sitzen. Ergonomisches Standfuß-Design für optimalen Komfort Mit ihrem ergonomischen Standfuß, der sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen lässt, bieten die ProArt-Displays ein komfortables Seh- und Nutzungserlebnis. Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden, erweist sich bei der Arbeit mit langen Dokumenten, bei der Codierung oder beim Surfen auf Websites als praktisch. Zusätzlich erleichtert der Quick-Release-Standfuß die Befestigung des Monitors mit Hilfe der integrierten VESA-Halterung - ohne Schrauben und in Sekundenschnelle!

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  80 cm (31.5" )
Bildschirmauflösung  2560 x 1440 Pixel
Energie Effizienzklasse  F
Natives Seitenverhältnis  16:9
Panel-Typ  IPS
HD-Typ  Quad HD
Bildschirmtechnologie  LED
Bildschirmform  Flach
Kontrastverhältnis  1000:1
Maximale Bildwiederholrate  75 Hz
Anzahl der Farben des Displays  1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)  400 cd/m²
Reaktionszeit  5 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
Blendfreier Bildschirm  Ja
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Sichtbare Größe (horizontal)  69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  39,3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum  sRGB
Farbskala  100%
sRGB Abdeckung (klassisch)  100%
  
Leistungen  
NVIDIA G-SYNC  Nein
AMD FreeSync  Nein
Flimmerfreie Technologie  Ja
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  4 W
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Ja
HDMI  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
USB-Hub-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
HDMI-Version  2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.2
HDCP  Ja
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Kabelsperre-Slot  Ja
Höhenverstellung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Höheneinstellung  13 cm
Pivot  Ja
Pivot Winkel  90 - 90°
Schwenkbar  Ja
Schwenkwinkelbereich  30 - 30°
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  5 - 23°
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  26,5 W
Stromverbrauch (PowerSave)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  714,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  595,6 mm
Gewicht (mit Ständer)  11,5 kg
Breite (ohne Standfuß)  71,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  6,73 cm
Höhe (ohne Standfuß)  42,2 cm
Gewicht (ohne Ständer)  7 kg
  
Verpackungsdaten  
Ständer enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,8 kg
Bildschirmdiagonale:
80 cm (31.5" )
Bildschirmauflösung:
2560 x 1440 Pixel
Energie Effizienzklasse:
F
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Panel-Typ:
IPS
HD-Typ:
Quad HD
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Sichtbare Größe (horizontal):
69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
39,3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100%
sRGB Abdeckung (klassisch):
100%
NVIDIA G-SYNC:
Nein
AMD FreeSync:
Nein
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TCO Certified
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
13 cm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - 90°
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
30 - 30°
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
5 - 23°
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
595,6 mm
Gewicht (mit Ständer):
11,5 kg
Breite (ohne Standfuß):
71,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
6,73 cm
Höhe (ohne Standfuß):
42,2 cm
Gewicht (ohne Ständer):
7 kg
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, monitor 2560x1440 pixel, asus monitore, asus monitor pa329q, asus, pa328qv, 2560, 1440, 02370, 90lm00x0b02370, proart, 90lm00x0, b02370, wqhd, hdmi, 31.5, zoll, pixel, display, quad, schwarz, 31.5", 80.1cm, 16:9, ledmonitor, hdmi®, displayport, usba, kopfhörerbuchse, leddisplay
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 332,89*
€ 363,41*
€ 6,78*
ab € 356,17*
€ 392,51*
2 Tage
18
€ 2,00*
ab € 359,26*
€ 393,67*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 362,09*
€ 397,55*
3 Tage
110
Frei Haus
ab € 363,06*
€ 398,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.