Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Line 6x 3m,Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Line 6x 3m,Schalter
Brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Line 6x 3m,Schalter
Artikel-Nr.:
     832-404328
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951560103
EAN/GTIN:
     4007123679119
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium-Line Comfort Switch Plus 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die 2x permanenten Steckdosen, die durchgehend Strom an die angeschlossenen Endgeräte verteilen, eignen sich beispielsweise für elektronische Geräte wie Router oder Telefon. Die 4x schaltbaren Steckdosen eignen sich hingegen für Geräte, welche nur kurzfristig Strom benötigen. Dank dieser Kombination eignet sich die Steckdosenleiste optimal für verschiedene Einsatzbereiche und spart parallel noch unnötige Stromkosten. Der praktische Fußschalter, welcher auch als Handschalter genutzt werden kann, kann ganz einfach bei Bedarf über die RJ-11-Verbindung eingesteckt werden und sorgt somit für noch mehr Komfort Zuhause. Die 3m Mehrfachsteckdose verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Hand-/Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung, Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar - Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter - Steckdosenleiste mit praktischer Kabelaufnahme und Aufhänge-Vorrichtung - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker - Mit innovativem Befestigungskonzept
Weitere Informationen:
weight:
1.116 kg
height:
0.080 m
width:
0.115 m
depth:
0.635 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,2016*
€ 37,3316*
8 Tage
428
€ 5,99*
ab € 31,13*
€ 41,48*
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 42,83*
€ 4,90*
ab € 31,40*
€ 42,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 41,22*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.